Prodotti /

Cod. Rexel
AIROP.10330-50
Cod. Produttore
P.10330-50
Cod. EAN
8015421495924

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E27 IP20
Lampada da tavolo dal design moderno caratterizzata da una base in cromo lucido e un diffusore in vetro bianco opaco. Ideale per ambienti interni, offre un’illuminazione soffusa e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti e raffinate. La combinazione di materiali di alta qualità garantisce robustezza e un’estetica elegante, rendendo questa lampada un complemento d’arredo funzionale e di stile. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato, con struttura e particolari in metallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

350 mm

altezza/profondità

460 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo design moderno vetro satinato base cromo attacco E27 LED ambienti interni