Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
AIROP.5488-20-B
Cod. Produttore
P.5488-20-B
Cod. EAN
8015421408467

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 20CM
Lampada da tavolo dal design moderno caratterizzata da una finitura bianca e un diffusore in vetro satinato. Ideale per creare un'illuminazione soffusa e uniforme, si adatta perfettamente a diversi ambienti interni grazie alla sua forma elegante e compatta. Realizzata con materiali di alta qualità, combina funzionalità ed estetica per un complemento d'arredo luminoso e raffinato. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

200 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo bianca vetro satinato E27 20cm illuminazione interna design moderno