Prodotti /

Cod. Rexel
AIROP.1304-75
Cod. Produttore
P.1304-75
Cod. EAN
8015421062058

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO BIANCA/VETRO BIANCO SATINATO E14+E27 IP20 45CM
Lampada da tavolo dal design elegante e minimalista, caratterizzata da una base e paralume in vetro bianco che conferiscono un aspetto moderno e raffinato. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione diffusa e piacevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti. La finitura bianca valorizza ogni spazio, integrandosi facilmente con diversi stili di arredamento. Un complemento luminoso funzionale e decorativo per uffici, camere da letto o soggiorni. Descrizione del produttore: Lampada da tavolo con struttura in metallo laccato bianco e vetro soffiato satinato. Sia la base che il diffusore fungono da elementi diffondenti con accensione separata della parte inferiore e superiore. Proposta in tre misure e relative potenze, le versioni piccola e media hanno due accensioni, la versione grande tre. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E14

colore del corpo

Bianco

diametro

450 mm

altezza/profondità

790 mm

Materiale del corpo

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo bianca metallo e vetro satinato con attacco E27/E14 LED, accensioni separate, design moderno per ambienti interni