Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO10632-40-B
Cod. Produttore
10632-40-B
Cod. EAN
8015421504589

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA TONDA BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 41CM
Plafoniera tonda dal design essenziale con struttura bianca e diffusore in vetro satinato, ideale per garantire un'illuminazione uniforme e soffusa. Adatta a ospitare fino a due sorgenti luminose, offre una soluzione funzionale e discreta per ambienti interni, combinando estetica e praticità. La finitura satinata del vetro contribuisce a ridurre l'abbagliamento, creando un'atmosfera piacevole e confortevole. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato. Disponibile nella versione tonda e quadrata in finitura bianco. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

410 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da soffitto e parete metallo bianco vetro satinato E27 LED risparmio energetico