Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.3865
Cod. Produttore
A.3865
Cod. EAN
8015421271733

Informazioni di prodotto

Lampada versatile e di design, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a attacco E14 o E27 standard
  • Struttura leggera in metallo anodizzato, semplice da maneggiare
  • Compatibilità con lampadine LED per risparmio energetico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con lampadine LED a basso consumo
  • Design elegante con diffusore in vetro soffiato bianco acidato
  • Adatta a sospensione, parete, tavolo e terra, per massima flessibilità
Applique dal design moderno con finitura anodizzata e diffusore in vetro bianco, ideale per ambienti interni. La combinazione di materiali garantisce resistenza e un’estetica elegante, perfetta per valorizzare qualsiasi spazio con una luce uniforme e piacevole. Adatta a una singola sorgente luminosa, questa lampada da parete unisce funzionalità e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

E14

colore del corpo

Bianco

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

280 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique metallo anodizzato vetro bianco acidato E14 IP20 per illuminazione ambienti interni