Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROA.129GRLEDC
Cod. Produttore
A.129-GR-LED-C
Cod. EAN
8015421509966

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE TONDA GRIGIA LED 4,5W 60° IP65 3000K CRI80
Applique monoemissione dal design moderno e compatto, caratterizzata da una finitura grigia che si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Dotata di lampada LED inclusa, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti esterni o interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La struttura robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle conessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

96 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

112 mm

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

420 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED esterno IP65 robusto versatile con giunti IP68 e finiture multiple