Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLEV002GR
Cod. Produttore
LEV002GR
Cod. EAN
8015421658008

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE GRIGIO LED 15W 100? IP65 4000K CRI80
Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA DA PARETE MONOEMI 15W 4K