Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAVE002MA
Cod. Produttore
AVE002MA
Cod. EAN
8015421589173

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE QUADRATA MARRONE 31,2W 40? IP65 4000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP65), monoemissione e biemissione, tondo o quadrato. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture (antraci te, grigio e marrone) e in due temperature colore(3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettric he, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA DA PARETE LED Q 2X15,6W 4K