Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.1173-25-B
Cod. Produttore
A.1173-25-B
Cod. EAN
8015421490738

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA R7S117 IP20
Applique da parete di colore bianco con portalampada R7S per lampadine da 117 mm, dotata di protezione IP20. Design moderno e lineare, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione funzionale e di stile. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Adatta per una singola sorgente luminosa, combina estetica e praticità per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con struttura in ottone, proposta in versione cromata, laccata biancao nera. Saldature invisibili, pirex retinato che protegge la sorgente luminosa e impedisce l'abbagliamento. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione struttura ottone cablaggio R7s LED protezione abbagliamento ambienti interni