Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROAXI001N
Cod. Produttore
AXI001N
Cod. EAN
8015421534210

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERA LED 7W IP20 3000K CRI80
Sospensione a LED dal design moderno e minimalista, caratterizzata da un corpo nero realizzato con materiali di alta qualità. Offre una potenza di 7 watt e una temperatura colore di 3000K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali con un tocco di eleganza funzionale. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in tinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

46 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada da parete biemissione LED 7W attacco GU10 alluminio installazione versatile ambienti interni