Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSAD001B
Cod. Produttore
SAD001B
Cod. EAN
8015421576593

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA R7S78 IP20
Applique da parete di colore bianco, progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco R7S78. Il design essenziale e la finitura liscia la rendono ideale per ambienti interni, garantendo un'illuminazione funzionale e discreta. Il grado di protezione IP20 assicura un utilizzo sicuro in spazi interni, proteggendo il dispositivo da polvere e contatti accidentali. Questa applique è perfetta per chi cerca una soluzione luminosa semplice ma efficace, capace di integrarsi facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

270 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione LED 2700K R7s78 bianco nichel opaco per interni