Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI012B
Cod. Produttore
AXI012B
Cod. EAN
8015421658176

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE BIANCA GU10 IP20
Sospensione per binario trifase BIA, progettata per il montaggio di barre conduttrici. Questo componente elettrico garantisce un’installazione sicura e stabile, ideale per sistemi di illuminazione su binari trifase. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la distribuzione dell’energia elettrica in ambienti professionali e commerciali. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione efficiente per il supporto di apparecchi di illuminazione. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in tinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

56 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

35 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione attacco GU10 LED versatile per illuminazione decorativa e tecnica