Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.6523
Cod. Produttore
A.6523
Cod. EAN
8015421390038

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ALLUMINIO R7S78 IP20
Applique in alluminio dal design moderno e lineare, compatibile con lampade R7S da 78 mm. La protezione IP20 lo rende adatto all'uso in ambienti interni, garantendo una buona resistenza alla polvere e un'illuminazione efficace e diffusa. Ideale per chi cerca una soluzione d'illuminazione funzionale e dal look minimalista, adatta a valorizzare gli spazi con una luce diretta e uniforme. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Proposta in due diverse misure e relative potenze, con attacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture (alluminio e bianco).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Alluminio

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione alluminio R7s78 LED design moderno interno IP20