Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRONEL001B
Cod. Produttore
NEL001B
Cod. EAN
8015421540327

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 13,5W IP20 2700K CRI80
Applique LED di colore bianco con potenza di 13,5 W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design moderno e lineare si adatta perfettamente a diversi ambienti interni. Il grado di protezione IP20 garantisce una buona resistenza alla polvere, rendendola ideale per l’uso in spazi interni come uffici, corridoi e abitazioni. La temperatura colore di 2700 K crea una luce calda e confortevole, ideale per ambienti che richiedono un’atmosfera accogliente e rilassante. Descrizione del produttore: Lampada LED da parete biemissione (2700K) dal design minimal e semplice, dalla linea sottile e dimensioni ridotte (solo 30mm di altezza) in metallo laccato bianco opaco o nero opaco con schermo in policarbonato a copertura della fonte luminosa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique LED 13,5W bianco design minimal IP20 luce calda 2700K per interni