Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.10349-30B
Cod. Produttore
A.10349-30-B
Cod. EAN
8015421502714

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 8W IP54 3000K CRI80
Applique LED bianca dal design moderno e minimale, dotata di lampada inclusa da 8W con temperatura colore di 3000K per una luce calda e confortevole. Grazie al grado di protezione IP54, è adatta all’installazione in ambienti interni ed esterni, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. La sua struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti abitativi e commerciali, offrendo un’illuminazione efficiente e duratura con consumi ridotti. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalità ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampade da tavolo. La versione a parete, in virtù della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa. Disponibile in tre misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 8W bianca 3000K IP54 design moderno per interni ed esterni