Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.20084-GRC
Cod. Produttore
A.20084-GR-C
Cod. EAN
8015421536184

Informazioni di prodotto

APPLIQUE GRIGIA LED 10W 30 - 130? IP54 3000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture colore e due temperature colore (3000K e 4000K). Soluzione flessibile che crea un effetto luminoso suggestivo e accoglientesulle superfici di installazione grazie ai due riflettori regolabili: l?angolo di apertura del fascio luminoso superiore e inferiore pu? essere modificato da 30? a 130? permettendo di personalizzare la luce a seconda delle esigenze. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barrier a anticondensa.

Produttore

LAMPADA DA PARETE A LED 3000K