Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.10349-50B
Cod. Produttore
A.10349-50-B
Cod. EAN
8015421502738

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 10,5W IP54 3000K CRI80
Applique LED bianca dal design moderno e minimale, con potenza di 10,5 watt e grado di protezione IP54, ideale per ambienti interni ed esterni. Offre una luce calda a 3000 kelvin, garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. La lampada è inclusa, pronta per l'installazione, e assicura un'ottima resa luminosa con consumi ridotti grazie alla tecnologia LED. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti decorativi, valorizzando gli spazi con eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalità ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampade da tavolo. La versione a parete, in virtù della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa. Disponibile in tre misure e relative potenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Potenza totale

10,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

810 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED bianca 10,5W IP54 3000K luce calda per interno ed esterno design moderno