Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIK004B
Cod. Produttore
KIK004B
Cod. EAN
8015421585953

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA LED 8W 50? IP65 4000K CRI80 25CM
Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non ? possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultraviolet ti e alla corrosione. Fascio di luce direzionatoverso il basso. Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzaione delle connessioni elettriche, sicure, durevol i e con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA DA PARETE 9W LED 4000K B