Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGHE001GR
Cod. Produttore
GHE001GR
Cod. EAN
8015421557097

Informazioni di prodotto

APPLIQUE GRIGIA LED 14W 37 - 37? IP54 3000K CRI80
Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare l ampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37?, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticon densa.

Produttore

LAMPADA DA PARETE 14W LED 3000K