Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4362
Cod. Produttore
KM4362
Cod. EAN
8005543653593

Informazioni di prodotto

Lampada da lettura dimmerabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada da lettura integrata con deviatore 230V, progettata per il montaggio a parete o a incasso. Dotata di una singola sorgente luminosa con lampada inclusa, offre un'illuminazione diretta e funzionale ideale per ambienti interni. La struttura compatta e il design moderno si adattano perfettamente a superfici piane, garantendo praticità e facilità di installazione senza necessità di montaggio a soffitto o sospensione. Questo prodotto combina efficienza luminosa e versatilità, rendendolo una soluzione affidabile per l’illuminazione puntuale in spazi residenziali o lavorativi. Descrizione del produttore: Lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso), Sabbia

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Bianco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

numero di poli

2

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

375 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

0,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

246 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Tipo di cablaggio

Terminale

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

86 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,2 W

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Serie

LIVING NOW

Produttore

Lampada da lettura LED dimmerabile 3W con deviatore 230V per montaggio a parete o incasso, illuminazione direzionale per ambienti interni residenziali e lavorativi