Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4362
Cod. Produttore
HS4362
Cod. EAN
8005543537169

Informazioni di prodotto

Lampada da lettura dimmerabile

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada da lettura LED integrata con interruttore e funzione dimmer, particolarmente indicata per ambienti residenziali e ricettivi come camere da letto e hotel. Offre un flusso luminoso di 110 lumen con una potenza assorbita di 3,3 W e una temperatura colore di 3000 K, luce bianca neutra. Il corpo è realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, con copertura in policarbonato e testa in ABS verniciato, mentre il braccio flessibile è in acciaio. Progettata per un’installazione a incasso, garantisce una lunga durata di circa 40.000 ore e un’elevata affidabilità, con un prodotto testato per 40.000 cicli di accensione e spegnimento. La lampada è dotata di controllo integrato ON/OFF e dimmer, ed è compatibile con comandi meccanici, elettronici con neutro e sistemi domotici My Home. La temperatura di esercizio varia da -5 a +35 °C, ideale per uso interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Antracite

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

con fotocellula

lunghezza

48 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

44 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

246 lm

Potenza totale

0,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

246 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

170 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 46 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

246 ... 246 lm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Lampada da lettura dimmerabile LED incasso antracite per letto