Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBOR001AN
Cod. Produttore
BOR001AN
Cod. EAN
8015421556373

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 3W 105? IP54 3000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Strut tura in pressofusione di alluminio verniciato conpolveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due tempe rature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunticertificati IP68 per la realizzazione delle connes sioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA DA ESTERNO A LED 3000K