› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Lampada anti black-out estraibile 230V per prese civili residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1214CH
Cod. Produttore 2CSK1214CH
Cod. EAN 8012542032052

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V~
  • Riserva carica: 4.5 h
  • Tempo ricarica: 10-20 h
  • Compatibile con prese: 230V~
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Anti black-out
  • Tipo: Estraibile
  • Consigliato per: 2CSK1108CH/09CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada anti black-out estraibile progettata per l’illuminazione di uscita di sicurezza, adatta per montaggio esterno o incassato. Funziona sempre alimentata o solo in emergenza, garantendo sicurezza continua anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale. Dotata di dispositivo di monitoraggio con auto-test automatico per assicurare affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. L’indicazione luminosa è visibile su un lato, senza pittogramma integrato. Il design è compatto e funzionale, ideale per installazioni in ambienti che richiedono un sistema di illuminazione di emergenza efficiente e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Removable anti-blackout light, 230V~. Charge reserve 4.5 h and recharge time 10-20h. To be combined with 230V~ plug sockets; particularly recommended for codes 2CSK1108CH and 2CSK1109CH.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

diametro esterno

67 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,3 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

44 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

67 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

20 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

8 m

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7,54 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

4,5 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

4,5 h

Flusso luminoso in stand-by

7,54 lm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A

altezza/profondità di inserimento

40 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

6 ... 6 mA

Durata funzionamento nominale

4 ... 5 h

Lampada anti black-out estraibile 230V per prese civili residenziali