Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVE70I
Cod. Produttore
NAVE70I
Cod. EAN
4050300015590

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-E/I 70 W/I E27
Descrizione del produttore: Lampade ad alta pressione a vapori di sodio con accenditore interno. Caratteristiche del prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Proteggere dagli spruzzi d'acqua..

potenza della lampada

70 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

5900 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

155 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

71 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

84 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

alimentatore esterno necessario

durata di vita nominale media

24000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

75 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

VIALOX / NAV / E I

Produttore

Lampada alta pressione vapori sodio 70W E27 per illuminazione strade esterni industriale