Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIE400NCOA
Cod. Produttore
HQIE400NCOA
Cod. EAN
4058075039803

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-E coated 250…400 W 400 W/N CO
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

440 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

40000 lm

Temperatura di colore correlata

3800 K

lunghezza totale

290 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

120 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

H45

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

638

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

450 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

127 ... 127 V

Serie

POWERSTAR HQI / E coated 250 / 400 W

Produttore

Lampada alogenuro metallico HQI-E 400W E40 vetro protettivo bianco neutro per industrie e padiglioni chiusi