Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT1000WN
Cod. Produttore
HQIT1000WN
Cod. EAN
4058075388413

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 1000W/N E
Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche del prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree di applicazione: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

1000 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

110000 lm

Temperatura di colore correlata

3350 K

lunghezza totale

345 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

82 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

P30

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

633

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

9000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1160,5 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

130 ... 130 V

Serie

POWERSTAR HQI / T 1000 / 2000 W

Produttore

Lampada alogenuri metallici POWERSTAR HQI-T 1000W E40 luce bianco neutro per impianti industriali e sportivi