Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64427SG2
Cod. Produttore
H64427SG2
Cod. EAN
4058075094239

Informazioni di prodotto

Lampada alogena a bassa tensione con design compatto, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema bispina GY6.35
  • Compatibilità con apparecchi di illuminazione aperti e chiusi
  • Filamento assiale per un’ottima direzione della luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con 20W a 12V
  • Luce brillante e dimmerabile al 100%
  • Durata media di 2.000 ore e assenza di mercurio
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

20 W

attacco lampada

GY6.35

flusso luminoso

300 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

44 mm

diametro

12 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

spirale assiale

protezione UV

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T3,5

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR STARLITE / 2000

Produttore

Lampada alogena Halostar Starlite 2000 20W 12V GY6.35 dimmerabile luce brillante uso interno ed esterno