Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64405SG2
Cod. Produttore
H64405SG2
Cod. EAN
4058075094154

Informazioni di prodotto

Lampada alogena a bassissima tensione con attacco bispina, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco G4 standard
  • Dimensioni ridotte per un montaggio agevole in spazi ristretti
  • Durata media di 2.000 ore riduce frequenza di sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con solo 5W di consumo
  • Luce brillante e direzionata per un’illuminazione d’accento efficace
  • Compatibile con dimmer per regolazione personalizzata della luminosità
Descrizione del produttore: Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi del prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

G4

flusso luminoso

55 lm

Temperatura di colore correlata

2700 K

lunghezza totale

33 mm

diametro

10 mm

classe di efficienza energetica

G

tecnica a bassa pressione

spirale assiale

protezione UV

durata di vita nominale media

2000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T 3

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Serie

HALOSTAR STARLITE / 2000

Produttore

Lampada alogena 5W 12V G4 dimmerabile durata 2000h luce brillante uso interno ed esterno