Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34411
Cod. Produttore
34411
Cod. EAN
8015466135922

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione 3F PETRA OP 620 50W LED offre efficienza e design per ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione a sospensione
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Design robusto e materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione potente e uniforme da 50W LED
  • Consumo energetico ridotto per risparmio in bolletta
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
Lampada a sospensione industriale 3F34411 modello PETRA OP 620, progettata per un’illuminazione efficiente con tecnologia LED da 50W. Ideale per ambienti che richiedono una luce potente e direzionata, questa sospensione a pendolo combina funzionalità e design robusto, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatta a installazioni in spazi industriali e commerciali, offre un’illuminazione di qualità con consumi ridotti, valorizzando l’ambiente di lavoro con un’illuminazione uniforme e affidabile. Descrizione del produttore: La 3F PETRA OP 620 50W LED SO è una sospensione industriale progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna. Con una potenza di 50W, questa lampada LED garantisce una luminosità ottimale per ambienti di lavoro e spazi industriali. Il design elegante e funzionale la rende adatta per installazioni a pendolo, combinando estetica e praticità. Realizzata con materiali di alta qualità, la 3F PETRA è la scelta ideale per chi cerca performance e stile in un'unica soluzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

620 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

134 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

55,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5740 lm

Produttore

Lampada sospensione industriale 3F PETRA OP 620 50W LED illuminazione efficiente spazi lavoro