Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20905
Cod. Produttore
GW20905
Cod. EAN
8011564020290

Informazioni di prodotto

LAMPADA A SILURO S6X31 24V INCAND.BIANCA
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tensione della lampada

24 V 24 V

base

S6

corpo luminoso

lampada a incandescenza

forma della lampada

tubo

lunghezza totale

31 mm

adatto per scopi di visualizzazione

potenza della lampada

2 W

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

Bianco

diametro

6 mm

tecnologia

lampada a incandescenza