Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW5780
Cod. Produttore
5780

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1200W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Lampada infrarosso
  • Uso: Riscaldamento ambienti
  • Materiali: Durevoli
  • Design: Funzionale
  • Serie: JW5780
  • Applicazione: Spazi freddi
Lampada a infrarossi da 1200 watt progettata per funzionare a 230 volt, ideale per applicazioni che richiedono un riscaldamento efficiente e rapido. Questa lampada garantisce una lunga durata e un'ottima resa termica, rendendola adatta per ambienti industriali e professionali dove è necessaria una fonte di calore affidabile. Il design frozen assicura una distribuzione uniforme del calore, ottimizzando le prestazioni e migliorando l'efficienza energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la lampada infrarossa JW5780, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un riscaldamento efficiente con una potenza di 1200W. Questa lampada, con una tensione di 230V, è ideale per applicazioni in ambienti freddi, garantendo un comfort ottimale. Realizzata con materiali durevoli, la JW5780 si distingue per il suo design funzionale e l'affidabilità. Perfetta per chi cerca una soluzione di riscaldamento rapida ed efficace, la lampada infrarossa è un must per ogni spazio.

Produttore

Lampada infrarossa 1200W 230V riscaldamento ambienti freddi