Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROSTI001N
Cod. Produttore
STI001N
Cod. EAN
8015421677481

Informazioni di prodotto

PIANTANA NERA LED 50W IP20 3000K
Piantana nera per illuminazione LED con potenza di 50W, dotata di grado di protezione IP20 e temperatura colore di 3000K. Ideale per ambienti interni grazie al design funzionale e al colore neutro che si integra facilmente in diversi contesti. La lampada garantisce un'illuminazione calda e uniforme, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Realizzata con materiali resistenti per un uso duraturo, rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e piantana LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo è disponibile nella finitura oro satinato e nero opaco. Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata. La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

lunghezza

800 mm

altezza/profondità

1450 mm

materiale

Alluminio

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5100 lm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Piantana LED 50W 3000K IP20 nera per illuminazione interna design moderno