› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Lama di ricambio AM 25/35 per utensili spellafili alta tensione

Cod. Rexel WD9001530000
Cod. Produttore 9001530000
Cod. EAN 4008190154813

Informazioni principali

  • Descrizione: ERSATZMESSER AM 25/35
  • Applicazione: Utensili spellafili
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Descrizione del prodotto

L'ERSATZMESSER AM 25/35 è un accessorio realizzato in acciaio di alta qualità, caratterizzato da una lama dalla forma diritto, progettata per garantire precisione e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni elevate in diverse condizioni di utilizzo. La sua struttura robusta lo rende perfetto per sostituzioni rapide e sicure, mantenendo l'efficienza degli strumenti a cui è destinato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lame di ricambio per utensili spellafili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

adatto per

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Diritto

Serie

Accessori

Lama di ricambio AM 25/35 per utensili spellafili alta tensione