›

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 16

Cod. Rexel LELA11
Cod. Produttore LA11
Cod. EAN 8009561099043

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC FLEXIBOND
  • Diametro interno: 16 mm
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Struttura: singola aggraffatura
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Temperatura operativa: -20° C / +60° C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 21

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

21 mm

diametro interno

16 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

160 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-20 ... 60 °C

Serie

RTA

LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 16