Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC4691
Cod. Produttore
KC4691
Cod. EAN
8005543807545

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termostato
  • Display: Retroilluminato
  • Controllo: Temperatura singola zona
  • Ingresso: Linea contatti
  • Gestione: Fan coil e velocità ventola
  • Funzionamento: Auto estate/inverno
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Termostato. Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona. È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili - 2 moduli. Champagne

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

L.NOW - TERMOSTATO MH CHAMPAGNE

€ 98,61 x 1 pz.
(pz.)