Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB4691
Cod. Produttore
KB4691
Cod. EAN
8005543808047

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termostato
  • Display: Retroilluminato
  • Gestione: Singola zona
  • Ingresso: Linea contatti
  • Funzioni: Estate/inverno
  • Ventola: Regolazione velocità
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Termostato. Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona. È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili - 2 moduli. Bronze

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

L.NOW - TERMOSTATO MH BRONZE

€ 98,61 x 1 pz.
(pz.)