Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB4441
Cod. Produttore
KB4441
Cod. EAN
8005543809815

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Uscita relè: 1 contatto deviazione
  • Corrente contatto: 5 (2) A
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Termostato ambiente
  • Serie: LIVING NOW
  • Colore: Bronze
  • Potenziale: Libero da potenziale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli. Bronze

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bronzo

larghezza

45 mm

Tipologia

On/off

altezza

86 mm

profondità

50 mm

numero RAL

8017

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - TERMOSTATO 230V BRONZE

€ 123,49 x 1 pz.
(pz.)