Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK2011KIT
Cod. Produttore
K2011KIT
Cod. EAN
8005543798287

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Indice protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard modulo
  • Certificazioni: CE
  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Compatibilità: Tapparelle elettriche
  • Connettività: Gateway incluso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Starter Kit per gestire le tapparelle composto da:- N° 1 art. K4510CN gateway;- N° 5 art. K4027C comandi per tapparelle connessi.

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

L.NOW - STARTER KIT TAPPARELLE

€ 356,71 x 1 pz.
(pz.)