Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806KC
Cod. Produttore
KA4806KC
Cod. EAN
8005543783283

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 6
  • Finitura: Champagne
  • Materiale: Zama
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - Finitura Champagne - Materiale Zama

colore

Oro

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - PLACCA 6M CHAMPAGNE

€ 27,56 x 1 pz.
(pz.)