Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB4002
Cod. Produttore
KB4002
Cod. EAN
8005543782767

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Illuminabile: Sì
  • Modulo: 1
  • Finitura: Bronze
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16 AX, 250 Va.c., illuminabile - 1 modulo. Bronze

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bronzo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

8017

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bronzo

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - INTERRUTTORE 2P 16AX BRONZE

€ 14,98 x 1 pz.
(pz.)