Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Supporto modulo
composizione
Elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando
Pulsante
colore
Nero
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di carico
Universale
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Altro
codice RAL (simile)
7015
dimmer di serie
utilizzabile con tasto
resistenza agli urti
IK02
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
38 mm
Numero moduli da frutto
2
Min. profondità della presa per apparecchi
frequenza
50 ... 60 Hz
tensione nominale
100 ... 240 V
tensione di comando
0 ... 10 V
sezione del filo
1,5 ... 2,5 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te