Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS32
Cod. Produttore
KS32
Cod. EAN
8005543820087

Informazioni di prodotto

Cover per articolo K4027C e K4027CWI
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per articolo K4027C e K4027CWI - 1 modulo. Steel

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO S

€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)