Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC06
Cod. Produttore
KC06
Cod. EAN
8005543793572

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover commut. tapparelle
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Champagne
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per articolo K4027 - 1 modulo. Champagne

colore

Oro

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER COMMUT. TAPPARELLE 1M

€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)