Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKS01
Cod. Produttore
KS01
Cod. EAN
8005543786888

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover comando 1 mod.
  • Materiale: Steel
  • Compatibilità: Art. K4001, K4003, K4004
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034N, K4003C, K4411C, K4003CWI - 1 modulo - Steel

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. STEEL

€ 3,04 x 1 pz.
(pz.)