Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB01
Cod. Produttore
KB01
Cod. EAN
8005543803134

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Cover illuminabile 1 modulo
  • Colore Bronze
  • Compatibile con K4001, K4003
  • Adatto a K4004, K4004L
  • Compatibile con K4005, K4034N
  • Include K4003C, K4411C
  • Utilizzo comando cover
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034N, K4003C, K4411C, K4003CWI - 1 modulo - Bronze

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. BRONZE

€ 3,04 x 1 pz.
(pz.)