Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4672M2SM
Cod. Produttore
K4672M2SM
Cod. EAN
8005543808436

Informazioni di prodotto

  • Relè interni: 2 A 250 VA
  • Funzioni: SU/GIÙ monostabile
  • Funzioni: bistabile e PRESET
  • Gestione attuatore remoto
  • Moduli: 2 moduli
  • Da completare con cover 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attuatore per tapparelle con 2 relè interni da 2 A 250 VA. Oltre alla funzione SU/GIÙ monostabile e bistabile, l’attuatore posiziona la tapparella in una posizione memorizzata (PRESET). Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto con le stesse funzioni dei comandi K4652M2M e K4652M3M - 2 moduli. Da completare con cover da 1 modulo.

tipo di montaggio

Incassato

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 27 V

Serie

MY HOME LIVING NOW