Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4672M2LM
Cod. Produttore
K4672M2LM
Cod. EAN
8005543808429

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A per relè
  • Numero relè: 2 indipendenti
  • Moduli: 2 moduli
  • Protezione: IP20
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Configurazione: per carichi singoli/doppi
  • Dimensioni: da completare con cover 1 modulo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attuatore/comando con 2 relè indipendenti per carichi singoli o doppi. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto con le stesse funzioni dei comandi K4652M2M e K4652M3M - 2 moduli. Da completare con cover da 1 modulo.

tipo di montaggio

Incassato

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 27 V

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COMANDO ATTUATORE LUCI 2M M

€ 74,62 x 1 pz.
(pz.)