Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4652M3M
Cod. Produttore
K4652M3M
Cod. EAN
8005543808412

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: 6 ON/OFF + SU/GIÙ
  • Tipo comando: Multifunzione
  • Gestione: Carico dimmerabile
  • Applicazioni: Scenari, luci scale
  • Moduli: 2 moduli
  • Cover: 1 modulo da completare
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Funzioni tapparella: Avanzate
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Comando versione multifunzione per gestire fino a 6 funzioni di tipo ON/OFF, la funzione SU/GIÙ tapparella e la regolazione di un carico dimmerabile. Può essere utilizzato anche come comando scenari e per chiamata al piano, accensione luci scale e attivazione di una serratura. Permette di gestire funzioni avanzate per tapparelle. - 2 moduli.Da completare con cover da 1 modulo.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Altro

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

L.NOW - 3M COMANDO MULTIFUNZIONE

€ 85,83 x 1 pz.
(pz.)