Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270939
Cod. Produttore
270939
Cod. EAN
8015466126784

Informazioni di prodotto

Le applique 3F Filippi offrono un’illuminazione efficiente e di design, ideali per installazioni rapide e di qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED a basso consumo energetico
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti
Lampada LED lineare con dimensioni di 221 x 1256 mm, potenza di 24 watt e tecnologia a doppia sorgente luminosa. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione continua e di alta qualità. La struttura compatta e la tecnologia LED garantiscono un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Applique L 562x24W LED 2S 221x1257. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1256 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5547 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 24W 2S design compatto risparmio energetico per interni