Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270957
Cod. Produttore
270957
Cod. EAN
8015466126807

Informazioni di prodotto

Le applique 3F Filippi offrono soluzioni luminose efficienti e di design.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED a basso consumo energetico
  • Design raffinato che valorizza ogni ambiente
Lampada LED lineare con potenza di 12 watt e dimensioni compatte di 221x647 mm. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa a basso consumo energetico. La struttura sottile e la lunghezza di 561 mm la rendono adatta a installazioni in spazi ridotti, garantendo al contempo prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Applique L 561x12W LED SP 221x648. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

647 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1466 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 12W design compatto risparmio energetico per interni